Rundsteckverbinder, Typ=FFA.1S.306.CLACS2Z, Alternative (Alias)=FFA.1S.306.CLAC62Z FFA.1S.306.CLAC72Z, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeleingang max.=6.1 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Kupfer-Nickel Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-3.2, IP-Schutzart=IP50, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=S-Serie 1S Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 20 g | Tiefe: | 46 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 12 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|