Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401905
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3022
EAN/GTIN:
     5059039356768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=39-01-3022, Alternative (Alias)=5557-02R1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,680 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,68 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,419*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,46*
1 Tag
11181
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,545*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2987*
€ 0,6081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6081*
€ 0,72364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5974*
€ 0,71091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5274*
€ 0,62761
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39281023
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.