Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401941
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-06-2023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Crimpgehäuse, Typ=03-06-2023, Alternative (Alias)=1625-2P1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3.68 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .062"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,35*
1 Tag
810
15
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
32820
1
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,41*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4735*
€ 0,983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4735*
€ 0,56347
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
3061022
ab € 0,188*
Zubehör
Molex
02-06-2103
ab € 0,0713*
Zubehör
Molex
03-06-6023
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,118*
Zubehör
Molex
03-09-1022
ab € 0,0938*
Zubehör
Molex
03-09-1027
ab € 0,123*
Zubehör
Molex
03061022
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
03061023
ab € 0,102*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,13*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.