Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-4036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=39-01-4036, Alternative (Alias)=5559-03P3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=4.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,15 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1215*
€ 0,2294*
5
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,359*
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,375*
1 Tag
912
10
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,48*
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000067
ab € 0,0254*
Zubehör
Molex
39000081
ab € 0,0213*
Zubehör
Molex
39-00-0040
ab € 91,84*
Zubehör
Molex
39014030
ab € 0,122*
Zubehör
Molex
39-00-0432
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
39-00-0430
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
39-00-0040
ab € 0,0217*
Zubehör
Molex
39-00-0126
ab € 0,0651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.