Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402008
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-4046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=39-01-4046, Alternative (Alias)=5559-04P3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=4.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2018*
€ 0,333*
100
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,60*
5
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,62*
5
€ 6,90*
ab € 0,253*
€ 0,689*
1 Tag
846
7
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39000067
ab € 0,0254*
Zubehör
Molex
39000081
ab € 0,0213*
Zubehör
Molex
39014040
ab € 0,1227*
Zubehör
Molex
39-00-0432
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
39-00-0430
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
39-00-0049
ab € 0,0406*
Zubehör
Molex
39-00-0040
ab € 0,0217*
Zubehör
Molex
39-00-0126
ab € 0,0651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.