Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp housing, Stecker, Pole - 18, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402027
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Crimp housing, Typ=39-01-2181, Alternative (Alias)=5559-18P, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=18, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
5,500 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
5,5 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Crimp housing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,29*
5
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,34*
2 Tage
44
3
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,56*
1 Tag
5443
1
€ 14,99*
ab € 0,805*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,70*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,0546*
Zubehör
Molex
39012180
ab € 0,394*
Zubehör
Molex
39012185
ab € 0,64*
Zubehör
Molex
39-00-0219
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
39-00-0120
ab € 0,0571*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.