Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402559
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=39-01-3103, Alternative (Alias)=5559-10P1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2943*
€ 0,4897*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,49*
1 Tag
78
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,75*
2
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,86*
1 Tag
6915
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
39012101
ab € 0,23*
Ähnlich
Molex
39012106
ab € 0,33*
Ähnlich
Molex
39013109
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.