Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, 90°, Stecker, 7 Anzahl Kontakte, 12A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402587
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30K006 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelstecker, 90°, Typ=C016 30K006 100 12, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=12.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=12 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid 6.6 / Polyamid 6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=C16-1 eco/mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker, 90°
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 15,40*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 12,89*
€ 18,42*
1
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 18,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 20,77*
1 Tag
227
1
€ 14,99*
ab € 13,85*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30D006 110 12
ab € 6,78*
Zubehör
Amphenol
C016 30F006 100 12
ab € 9,84*
Zubehör
Amphenol
C016 00U000 010 12
ab € 3,76*
Zubehör
Amphenol
C016 30G006 100 12
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.