Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 12A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402589
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30D006 110 12
EAN/GTIN:
     5059041868549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelbuchse, Typ=C016 30D006 110 12, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=12.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=12 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6 / Polyamid 6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=C16-1 eco/mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
38,200 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
38,2 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 10,25*
1
€ 8,95*
ab € 6,78*
€ 10,26*
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,74*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 17,25*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,74*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 10,11*
Zubehör
Amphenol
C016 00V000 010 12
ab € 3,47*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 100 12
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.