Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 90°, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 12A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402591
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30F006 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelbuchse, 90°, Typ=C016 30F006 100 12, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=12.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=12 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid 6.6 / Polyamid 6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=C16-1 eco/mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse, 90°
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 13,67*
1
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 17,04*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 17,15*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 10,87*
€ 19,06*
1
€ 8,95*
ab € 11,31*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 7,12*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,38*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 100 12
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.