Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Serie 693 4pol, Stecker, 4 Anzahl Kontakte, 16A, 600V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403060
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4221 00 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Kabelstecker Serie 693 4pol, Typ=99 4221 00 04, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=9.5 mm, Nennspannung=600 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,73*
1
€ 5,00*
ab € 6,98*
€ 9,91*
1
€ 3,90*
ab € 7,92*
€ 11,22*
1
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 12,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
09 4224 00 04
ab € 5,22*
Zubehör
Binder
08-2299-000-000
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
09-4224-00-04
ab € 7,12*
Zubehör
Binder
99-4222-14-04
ab € 14,53*
Zubehör
Binder
99-4222-110-04
ab € 13,72*
Zubehör
Binder
99-4222-00-04
ab € 9,32*
Zubehör
Binder
99 4222 00 04
ab € 7,55*
Zubehör
Binder
09 4224 150 04
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.