Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403071
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4228 00 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=09 4228 00 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
15,150 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
15,15 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,42*
€ 6,63*
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,67*
€ 5,00*
ab € 4,87*
€ 7,04*
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2302 000 000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
99-4217-110-07
ab € 7,46*
Zubehör
Binder
99-4201-00-07
ab € 3,17*
Zubehör
Binder
99-4201-110-07
ab € 4,92*
Zubehör
Binder
99-4225-14-07
ab € 6,92*
Zubehör
Binder
99-4217-14-07
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
08-2673-000-000
ab € 2,03*
Zubehör
Binder
99 4217 300 07
ab € 10,26*
Zubehör
Binder
99-4217-00-07
ab € 6,90*
Zubehör
Binder
99-4217-70-07
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
99-4225-00-07
ab € 6,31*
Zubehör
Binder
99-4225-70-07
ab € 11,10*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 20,51*
Zubehör
Binder
99 4225 160 07
ab € 9,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.