Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbuchse Serie 693 7pol, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403077
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4226 70 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Winkelbuchse Serie 693 7pol, Typ=99 4226 70 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,95*
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 14,96*
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 15,07*
€ 3,90*
ab € 12,23*
€ 17,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,00*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2300 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-4219-00-07
ab € 6,25*
Zubehör
Binder
09-4219-150-07
ab € 8,91*
Zubehör
Binder
09-4227-00-07
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
09-4203-00-07
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
99-4217-110-07
ab € 8,38*
Zubehör
Binder
99-4201-110-07
ab € 4,63*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.