Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Steckverbinder Steckbuchse 6 Anzahl Kontakte, 5A, 250V, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403228
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0324 80 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Mini-Steckverbinder, Typ=09 0324 80 06, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=680
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
9,400 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
9,4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 7,16*
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,19*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0321 00 06
ab € 3,81*
Zubehör
Binder
09-0143-70-06
ab € 7,55*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,114*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1691*
Zubehör
Binder
99-2021-00-06
ab € 5,94*
Zubehör
Binder
99-2021-02-06
ab € 5,58*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,54*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,62*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,14*
Zubehör
Binder
09 0321 02 06
ab € 5,77*
Zubehör
Binder
09 0321 09 06
ab € 8,79*
Zubehör
Binder
99 0143 12 06
ab € 7,80*
Zubehör
Binder
99 0143 10 06
ab € 7,73*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.