Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung IP40 Grösse 16, 16 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403345
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     192922-1340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung IP40 Grösse 16, Typ=192922-1340, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Trident Ring-Lock Circular Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung IP40 Grösse 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.