Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, Kunststoff, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403360
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     192900-668
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappe
Schutzkappe, Typ=192900-668, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Trident Ring-Lock Circular Receptacles, Material Zubehör=Kunststoff, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.