Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Vollmetall Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14409249
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8655MH1511LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
D-Sub Haube Vollmetall, Typ=8655MH1511LF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeldurchmesser max.=11.8 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=Zamak, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
77 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, D-Sub Haube Vollmetall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,01*
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,05*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,47*
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 10,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
863001019TLF
ab € 0,203*
Zubehör
RS Pro
2848185
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.