Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Vollmetall Pole 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14411041
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0115-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse
D-Sub Haube Vollmetall, Typ=6560-0115-03, Alternative (Alias)=DTZK25-BK-K, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=11.5 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Zink, Schalengrösse=DB-25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
66,400 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
66,4 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Haube Vollmetall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 7,07*
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 7,14*
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 9,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.