Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DE-9 D-Sub Filter-Buchse, 4.7nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417027
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Filter-Buchse
D-Sub Filter-Buchse, Typ=173114-0005, Alternative (Alias)=FC09S0-G1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kapazität=4.7 nF, Nennspannung=250 VDC, Nennstrom=5 A, Anschlussart=Lötanschluss, Filtertyp=C-Filter, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
6,540 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
6,54 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.