Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Stecker, Stecker, 2W2, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417220
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     172704-0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Stecker
D-Sub Mischpol-Stecker, Typ=172704-0041, Alternative (Alias)=F2W2PC-K120, A=30.8 mm, B=25 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=19.8 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=0, Special Contacts=2, Steckzyklen=500, Anschlussart=Lötösen, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DE-9, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=2W2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
4,260 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4,26 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.