Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Stecker, Stecker, 36W4, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417258
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173107-0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Stecker
D-Sub Mischpol-Stecker, Typ=173107-0071, Alternative (Alias)=FM36W4P-K120, A=67 mm, B=61.1 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=56 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=32, Special Contacts=4, Steckzyklen=500, Anschlussart=Lötösen, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DD-50, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=36W4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.