Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromkontakt male, Buchse, 20A, ... 1.95mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417272
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochstromkontakt male
Hochstromkontakt male, Typ=173112-0270, Alternative (Alias)=FMP014P104, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.95 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Löten, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.