| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14418013 Herst.-Nr.: DMS 3102A20-29P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätestecker 17pol, Typ=DMS 3102A20-29P, Anzahl Kontakte=17, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=500 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Anordnung Steckeinsätze=20-29, Militärspezifikation=MIL-DTL-5015 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 44 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 44 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |