Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkupplung 6pol, MIL-DTL-5015, Stecker / Steckbuchse, 14S-6, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418018
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     DMS 3106A14S-6S + DMS 3057-6AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Kabelkupplung 6pol, Typ=DMS 3106A14S-6S + DMS 3057-6AK, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=200 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Anordnung Steckeinsätze=14S-6, Militärspezifikation=MIL-DTL-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelkupplung 6pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.