Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418081
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1436 814 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=99 1436 814 05, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,37*
€ 13,76*
€ 5,00*
ab € 9,75*
€ 13,87*
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,11*
€ 3,90*
ab € 11,13*
€ 15,72*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,88*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,42*
Zubehör
Binder
99 0437 24 05
ab € 6,30*
Zubehör
Binder
86 4631 1002 00005
ab € 4,22*
Zubehör
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,39*
Zubehör
Binder
99 0437 82 05
ab € 12,07*
Zubehör
Binder
99 0537 12 05
ab € 10,94*
Zubehör
Binder
99 1537 814 05
ab € 15,22*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
09-0433-81-05
ab € 2,83*
Zubehör
Binder
09-3441-77-05
ab € 5,21*
Zubehör
Binder
99-1437-992-05
ab € 31,10*
Zubehör
Binder
99-1437-824-05
ab € 12,48*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,06*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,30*
Zubehör
Binder
09-3441-550-05
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.