Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418083
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0436 24 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=99 0436 24 05, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=CuSnZn (Optalloy), Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
142 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,99*
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 10,18*
€ 3,90*
ab € 7,91*
€ 11,35*
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 14,43*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,43*
Zubehör
Binder
86 4631 1002 00005
ab € 4,24*
Zubehör
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,42*
Zubehör
Binder
99 0437 82 05
ab € 11,98*
Zubehör
Binder
99 0537 12 05
ab € 10,92*
Zubehör
Binder
99 1537 814 05
ab € 15,11*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
09-0433-81-05
ab € 2,83*
Zubehör
Binder
99-1437-992-05
ab € 29,94*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,56*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,34*
Zubehör
Binder
09-3441-550-05
ab € 6,26*
Zubehör
Binder
99-0437-19-05
ab € 9,68*
Zubehör
Binder
99-0437-43-05
ab € 6,38*
Zubehör
Binder
99-0537-14-05
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.