Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter D-Sub 9 weiblich zu RJ11, RJ11 - D-Sub-Buchse, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418191
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0100-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Adapter D-Sub 9 weiblich zu RJ11, Typ=2112-0100-01, Alternative (Alias)=DA09-SMJ6-K-RC, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Schwarz, Gehäusematerial=Stahl, Kontaktbeschichtung=Nickel über Kupfer, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=D-Sub-Buchse, 9-polig, Steckverbindertyp B=RJ11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-11, Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, adapter rj-11, Adapter D-Sub 9 weiblich zu RJ11
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,43*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 5,45*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,51*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,84*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,26*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.