Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker M12, M12, Stecker, Gerade, Pole - 8, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418243
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1513334
EAN/GTIN:
     4017918910938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelstecker M12, Typ=1513334, Alternative (Alias)=SACC-M12MS-8CON-PG9-M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 VAC/VDC, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed IEC EAC, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
108 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 15,34*
€ 19,87*
€ 5,00*
ab € 15,33*
€ 19,87*
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 21,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 21,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1511860
ab € 19,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 109,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.