Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M8, Stecker, Gerade, Pole - 3, Gelötet, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681156
EAN/GTIN:
     4017918157500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=1681156, Alternative (Alias)=SACC-M 8MS-3CON-M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=45 mm, Nennspannung=60 VDC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=IEC, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
10,330 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
10,33 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 9,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,26*
€ 5,00*
ab € 6,90*
€ 9,31*
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,27*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,79*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1669741
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1669725
ab € 5,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1669631
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1671085
ab € 9,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1694169
ab € 10,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1694101
ab € 10,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681910
ab € 8,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1681923
ab € 9,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1681936
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.