Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418360
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 009 0442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=09 67 009 0442, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeldurchmesser max.=8.5 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Schalengrösse=DE-09
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
14,160 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
14,16 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,131*
€ 2,901*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,42712*
€ 2,95712*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1119*
€ 3,1826*
10
€ 3,90*
ab € 2,409*
€ 3,269*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 009 4701
ab € 0,62*
Zubehör
Harting
09 67 009 5601
ab € 0,617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.