Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Gerade, 6.35 mm, 9 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418588
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350782-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Buchsengehäuse, Typ=350782-1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 VAC/VDC, Positionen=9, Raster=6.35 mm, Reihen=3, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2102
10
€ 14,99*
ab € 0,339*
€ 0,609*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,74*
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,74*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,01*
1 Tag
745
5
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 119,39*
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,193*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0406*
Zubehör
TE Connectivity
926900-1
ab € 0,0748*
Zubehör
TE Connectivity
91002-1
ab € 39,65*
Zubehör
TE Connectivity
794278-1
ab € 1,12*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 189,61*
Zubehör
TE Connectivity
350712-1
ab € 0,91*
Zubehör
TE Connectivity
350720-1
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
794278-1
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.