Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzkappe, 172704-0087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418616
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     172704-0087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe, Typ=172704-0087, Alternative (Alias)=F1042-3P, Länge=44.2 mm, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3767*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9837*
€ 1,1706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6872*
€ 0,81777
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5267*
€ 0,62677
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4667*
€ 0,55537
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.