Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Adapter, - D-Sub-Stecker, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418769
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
D-Sub-Adapter, Typ=173114-0271, Alternative (Alias)=FBUSCB, Adaptertyp=Rechts abgewinkelt, Farbe Adapter=Violett, Gehäusematerial=Thermoplast, Steckverbindertyp A=D-Sub-Stecker, 9-polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, D-Sub-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.