Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419115
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LR-06-1
EAN/GTIN:
     7331176129190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
jst buchsengehäuse
Gehäuse, Typ=LR-06-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=6, Raster=6.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
3,860 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
3,86 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.