Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse 4P, MIL-C-5015, Buchse / Steckbuchse, 14S-2, 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419828
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     CA3102E14S-2SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätebuchse 4P
Gerätebuchse 4P, Typ=CA3102E14S-2SB, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=22 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Service-Klasse=Witterungsbeständig, Anordnung Steckeinsätze=14S-2, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.