Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, Zinklegierung, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421565
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0L-14CG-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Rundsteckverbinder sonstige
Zugentlastung, Typ=RT0L-14CG-S2, Farbe Zubehör=Nickel, Geeignet für=Ecomate RM Series Connector, Material Zubehör=Zinklegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Endgehäuse, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 13,35*
1
€ 4,00*
ab € 9,42*
€ 14,14*
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 16,83*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,28*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
RT0614-12PNH
ab € 10,80*
Sonstiges
Amphenol
RT0614-4SNH
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.