Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielfachsteckerset 12pol 12PVE%3DSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421905
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1625 12WAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielfachsteckerset 12pol
Vielfachsteckerset 12pol, Typ=1625 12WAY, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Positionen=12, Raster=3.68 mm, Reihen=3, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
14,100 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
14,1 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.