Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse C091D 3pol, Steckbuchse, 3 Anzahl Kontakte, 5A, 300V, IP65 / IP67 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14441614
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31N003 100 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Gerätebuchse C091D 3pol, Typ=C091 31N003 100 2, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=300 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65 IP67 IP69K, Konformität mit Normen=EN IEC UL Listed, Serie=C 091 D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
10,350 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
10,35 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, din buchsen, Gerätebuchse C091D 3pol
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 6,57*
50
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,24*
1
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 9,55*
2 Tage
40
1
€ 14,99*
ab € 6,64*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131H0031002
ab € 11,40*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 5,53*
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 11,92*
Zubehör
Amphenol
N45 091 0001
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.