Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker B-Serie 7pol, Stecker, 7 Anzahl Kontakte, 7A, 316V, IP50 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14442019
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.1B.307.CLAD62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelstecker B-Serie 7pol, Typ=FGG.1B.307.CLAD62, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeleingang Min.=5.1 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Nennspannung=316 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Kupfer-Nickel Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-3.2, IP-Schutzart=IP50 IP68, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=B-Serie 1B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
15,740 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
15,74 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker B-Serie 7pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.