Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmutter M16, Messing, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14443307
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RSKFM 16
EAN/GTIN:
     4020841292354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Sensorsteckverbinder
Befestigungsmutter M16, Typ=RSKFM 16, Alternative (Alias)=25049, Farbe Zubehör=Nickel, Geeignet für=M12 Series Automation Connector, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schalttafelmutter, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m16, befestigungsmutter, sensorsteckverbinder buchse, Befestigungsmutter M16
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,25716*
€ 0,41716*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,3653*
€ 0,6044*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,4043*
€ 0,6543*
1
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,828*
€ 1,376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.