Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kabelverbinder Steckbuchse 12 Anzahl Kontakte, 2A, 140VDC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14444774
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-10P-12S(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Mini-Kabelverbinder, Typ=HR10A-10P-12S(73), Anzahl Kontakte=12, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang max.=7 mm, Nennspannung=140 VDC, Nennstrom=2 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, matt, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=HR10A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 16,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,95*
€ 19,95*
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 21,97*
1 Tag
2509
1
€ 14,99*
ab € 11,88*
€ 23,95*
1
€ 8,95*
ab € 13,55*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
HR10A-10R-12PB(71)
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.