Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskappe Grösse 16S, Aluminium, 16S / 16 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14446688
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS25043-16D(624)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlusskappe Grösse 16S
Verschlusskappe Grösse 16S, Typ=DS25043-16D(624), Alternative (Alias)=MS25043-16D(624), Farbe Zubehör=Graues Olivgrün, Geeignet für=MIL-C-5015 Connector, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=16S 16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.