Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskappe Grösse 24, Aluminium, 24 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14446712
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS25043-24D(624)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlusskappe Grösse 24
Verschlusskappe Grösse 24, Typ=DS25043-24D(624), Alternative (Alias)=MS25043-24D(624), Farbe Zubehör=Graues Olivgrün, Geeignet für=MIL-C-5015 Connector, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.