Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 37 Contacts, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450086
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182923-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Stecker, Typ=182923-1, Anzahl Kontakte=37, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 7,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 9,31*
1 Tag
69
€ 14,99*
ab € 6,21*
€ 14,12*
€ 8,95*
ab € 7,98*
€ 15,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,39*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,56*
Zubehör
TE Connectivity
163088-2
ab € 1,12*
Zubehör
TE Connectivity
206151-1
ab € 3,86*
Zubehör
TE Connectivity
206151-2
ab € 4,97*
Zubehör
TE Connectivity
66507-3
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
66682-4
ab € 0,139*
Zubehör
TE Connectivity
66507-9
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.