Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 13A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450094
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10G006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Gerätebuchse, Typ=C016 10G006 000 12, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6 / Polyamid 6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold / Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=C16-1 eco/mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Gerätebuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,38*
3
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,39*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 5,70*
1 Tag
86
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,36*
8 Tage
86
4
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 12
ab € 4,24*
Zubehör
Amphenol
C016 10K006 000 12
ab € 6,73*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0003 1
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0002 1
ab € 0,2653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.