| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14450136 Herst.-Nr.: C016 10C006 000 12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätestecker, Typ=C016 10C006 000 12, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6 / Polyamid 6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=C16-1 eco/mate Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 15 g | Tiefe: | 47 mm | Bruttogewicht: | 15 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 3,84* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,74* | € 4,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,33* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,51* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,77* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|