Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Serie CPC 37pol, Stecker, 37 Anzahl Kontakte, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450284
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206305-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Kabelstecker Serie CPC 37pol, Typ=206305-1, Anzahl Kontakte=37, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Kabelstecker Serie CPC 37pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 7,68*
1
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,11*
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 9,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 10,03*
1 Tag
1581
1
€ 14,99*
ab € 5,49*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,26*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,26*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 7,59*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,23*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,71*
Zubehör
TE Connectivity
206306-1
ab € 3,92*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,60*
Zubehör
TE Connectivity
206306-2
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.