Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Gestanzt, 18 ... 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450757
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163082-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Crimpkontakt, Typ=163082-1, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.75 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Nennstrom=13 A, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=18 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder Multimate Typ III+, Serie=III+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,530 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
0,53 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,98*
10
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,10*
2
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,10*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,22*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 204,54*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 156,45*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 704,75*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,71*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,73*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,45*
Zubehör
TE Connectivity
207018-1
ab € 5,11*
Zubehör
TE Connectivity
207443-1
ab € 3,96*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 813,57*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,42*
Zubehör
TE Connectivity
207305-1
ab € 2,96*
Zubehör
TE Connectivity
207020-1
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.