Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse 24pol, Steckbuchse, 24 Anzahl Kontakte, 3A, 125V, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14456737
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0740 00 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gerätebuchse 24pol, Typ=99 0740 00 24, Anzahl Kontakte=24, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=3 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=694
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, Gerätebuchse 24pol
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,84*
€ 36,73*
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 36,74*
€ 6,90*
ab € 30,08*
€ 42,65*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 45,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 46,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-0428-000-000
ab € 4,78*
Zubehör
Binder
99 0737 00 24
ab € 18,63*
Zubehör
Binder
99 0737 70 24
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.