Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukupplung M12 mit 0.5 m Litzen, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457239
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKFM 4/0.5 M
EAN/GTIN:
     4020841300486
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Einbaukupplung M12 mit 0.5 m Litzen, Typ=RKFM 4/0.5 M, Alternative (Alias)=26129, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=500 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Kupfer-Zinklegierung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold über Kupfer, Kontaktmaterial=TPU, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=RKFM, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, Einbaukupplung M12 mit 0.5 m Litzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,52*
€ 17,13*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 28,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.